Riferimenti
Optibelt:760 8M 85 HIPO
Rubix:999220129021067
Produttore:1082019
EAN:4044978558510


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 760 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1082019-CINGHIA 760 8M 85 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata sincrona Optibelt OMEGA con profilo 8M (passo 8 mm): fino al 98% di efficienza e resistenza termica -30 °C…+100 °C. Anti-statico secondo ISO 9563.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 760 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 95 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione