Riferimenti
Optibelt:800 8M 85 HIPO
Rubix:999220129021079
Produttore:1082043
EAN:4044978558756


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 800 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1082043-CINGHIA 800 8M 85 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata optibelt OMEGA High Power 800 8M 85 HIPO: fino a +150% prestazioni, funzionamento silenzioso e conduttiva (ISO 9563), -30…+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 800 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione