9239-05202 POLYCHAIN CARBON VOLT 2828 14MGTC 37

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 2828 37
Rubix:160000000471165
Produttore:923905202
EAN:5414465493393
9239-05202 POLYCHAIN CARBON VOLT 2828 14MGTC 37

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2828 mm
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-05202 POLYCHAIN CARBON VOLT 2828 14MGTC 37


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore, conforme allo standard ISO 9563 per la conduttività statica durante l'intero ciclo di vita della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,82 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2828 mm
Larghezza cinghia37 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti202
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 1450,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1769,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione