Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 3136 20
Rubix:160000000471137
Produttore:923904224
EAN:5414465492853




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3136 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-04224 POLYCHAIN CARBON VOLT 3136 14MGTC 20
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la tua opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo al contempo l'uso del lato posteriore. Se combinato con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione che non ha nulla da invidiare alla catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,49 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 3136 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 224 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 859,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1048,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione