9239-07080 POLYCHAIN CARBON VOLT 1120 14MGTC 90

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1120 90
Rubix:160000000471204
Produttore:923907080
EAN:5414465493843
9239-07080 POLYCHAIN CARBON VOLT 1120 14MGTC 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-07080 POLYCHAIN CARBON VOLT 1120 14MGTC 90


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del dorso. Se combinata con le ruote dentate Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,788 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti80
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 1644,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 2006,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione