Riferimenti
Optibelt:16 AT3 / 501 AP
Rubix:999181000056357
Produttore:1027618
EAN:4044978165473


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 501 16 AP
Cinghia poliuretanica optibelt ALPHA POWER profilo AT3, passo 3 mm. Lunghezza 501 mm, larghezza 16 mm e 167 denti: per azionamenti sincronizzati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 167 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | denti trapezoidali (profilo at3) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione