Riferimenti
Optibelt:200 AT3 / 300 AP
Rubix:999181000074940
Produttore:1008255


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER AT3 300/200 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER AT3 300/200 AP (profilo AT3)
La cinghia dentata in poliuretano optibelt ALPHA POWER per trasmissioni sincrone offre lunga durata e buona resistenza a olio e grasso, con temperature di esercizio fino a +80°C.
La cinghia dentata in poliuretano optibelt ALPHA POWER per trasmissioni sincrone offre lunga durata e buona resistenza a olio e grasso, con temperature di esercizio fino a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato (thermoset), grigio |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (cavo di trazione flessibile) ø 0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo at3 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | CE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 230,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione