MANICOTTO ALPHA POWER AT3 450/380 AP

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:380 AT3 / 450 AP
Rubix:999181000074964
Produttore:1016900
MANICOTTO ALPHA POWER AT3 450/380 AP

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva450 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER AT3 450/380 AP


Cinghia dentata optibelt ALPHA POWER AT3 450/380 AP in poliuretano colato con corda in acciaio. Resistente da -30°C a +80°C e all’olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva450 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano (pu) colato (poliuretano termoindurente)
Angolo del dente50 °
Numero di denti150
Materiale nucleo di trazioneacciaio (corda di trazione) ad alta flessibilità, ø 0,3 mm
Altezza1,9 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Forma dentiat3 (profilo dente at3)
Temperatura di esercizio massima80 °C
480,34 IVA esclusa
/ Unità
586,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione