MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1210/380

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:380 DT10 / 1210
Rubix:999181000075736
Produttore:1620746
EAN:4014486150186
MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1210/380

Riepilogo info tecniche

Profilodt10
Lunghezza primitiva1210 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1210/380


optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Profilodt10
Lunghezza primitiva1210 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti121
Altezza6,84 mm
Codice doganale39269097
663,06 IVA esclusa
/ Unità
808,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione