Riferimenti
Optibelt:6 AT3 / 252 AP
Rubix:999181000056308
Produttore:1027569
EAN:4044978003256


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 252 6 AP
Cinghia dentata optibelt ALPHA POWER in poliuretano colato, profilo AT3: 6 mm di larghezza e 252 mm di lunghezza. Resiste -30°C/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 84 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione ad alta flessibilità) ø 0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | trapezoidale (profilo at) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione