Riferimenti
Optibelt:6 AT3 / 501 AP
Rubix:999181000056353
Produttore:1027614
EAN:4044978165398


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 501 6 AP
Cinghia poliuretano Optibelt ALPHA POWER profilo AT3: lunghezza 501 mm e 6 mm di larghezza, per trasmissioni sincrone. Resistente a oli e adatta a rulli folli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato, thermoset (86 ±4 shore a), grigio |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 167 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di trazione in acciaio (steel), ø 0,3 mm (high flexible) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo denti at3 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione