RIBBED BELTS 725 L 10 PL 1841 RB

Cintura a coste RB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Optibelt:10 PL 1841 RB
Rubix:160000000558521
Produttore:1963233
EAN:4014486217728
RIBBED BELTS 725 L 10 PL 1841 RB

Riepilogo info tecniche

Profilopl
Lunghezza interna1841 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 725 L 10 PL 1841 RB


Potenza flessibile

Le cinghie con nervature a V combinano l'elevata flessibilità di una cinghia piatta con le potenti prestazioni di una cinghia trapezoidale. Le nervature, che corrono parallele in un profilo a V, sono realizzate con una mescola di gomma a bassa usura. La corda di tensione ad alta resistenza è progettata per un'ampia gamma di applicazioni di cinghie con nervature a V.


Lunga durata

Il cavo di tensione è incorporato in una mescola di gomma ad alta aderenza su tutta la larghezza della cinghia a nervature multiple. La mescola di gomma fibrorinforzata e non soggetta a usura garantisce una scorrevolezza, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata. I diametri delle pulegge più piccoli soddisfano i requisiti delle trasmissioni ad alta velocità e di quelle a bassa velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x187x187 mm
Peso755 g
Profilopl
Lunghezza interna1841 mm
Altezza7 mm
Codice doganale40103300
96,22 IVA esclusa
/ Unità
117,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione