8904-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE 11M1850 POLYFLEX

PolyFlex 11M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:11M1850 POLYFLEX
Rubix:160000000470411
Produttore:89041850
EAN:5412571039757
8904-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE 11M1850 POLYFLEX

Riepilogo info tecniche

Profilo11m
Lunghezza interna1850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8904-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE 11M1850 POLYFLEX


Questa cinghia stretta e molto forte con larghezza nominale superiore da 3 mm a 11 mm trasferisce più potenza e raggiunge rapporti di alta velocità. PolyFlex® è adatta a trasmissioni molto compatte con pulegge molto piccole e alte velocità di rotazione. PolyFlex® è impiegato senza problemi su macchine e macchine utensili che devono lavorare con forza e rapidamente in uno spazio ristretto, come ad esempio su fresatrici, torni, macchine per la lavorazione del legno e la lavorazione dei metalli, periferiche per computer, piccoli ventilatori, ecc.

Punti di forza

• Libertà di design e risparmio di spazio che non sono possibili con le cinghie in gomma convenzionali.
• Richiede meno costi di post-tensionamento e quindi inferiori costi di manutenzione.
• Lunga vita di servizio su trasmissioni compatte.
• Resistente a temperature da -54 °C a +5 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo11m
Lunghezza interna1850 mm
Codice doganale40103500
82,32 IVA esclusa
/ Unità
100,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione