Riferimenti
Gates:11M825 POLYFLEX
Rubix:160000000470383
Produttore:89040825
EAN:5412571039474

Dettagli del prodotto : 8904-00825 CINGHIA TRAPEZOIDALE 11M825 POLYFLEX
Questa cinghia stretta e molto forte con larghezza nominale superiore da 3 mm a 11 mm trasferisce più potenza e raggiunge rapporti di alta velocità. PolyFlex® è adatta a trasmissioni molto compatte con pulegge molto piccole e alte velocità di rotazione. PolyFlex® è impiegato senza problemi su macchine e macchine utensili che devono lavorare con forza e rapidamente in uno spazio ristretto, come ad esempio su fresatrici, torni, macchine per la lavorazione del legno e la lavorazione dei metalli, periferiche per computer, piccoli ventilatori, ecc.
Punti di forza
• Libertà di design e risparmio di spazio che non sono possibili con le cinghie in gomma convenzionali.
• Richiede meno costi di post-tensionamento e quindi inferiori costi di manutenzione.
• Lunga vita di servizio su trasmissioni compatte.
• Resistente a temperature da -54 °C a +5 °C.
• Richiede meno costi di post-tensionamento e quindi inferiori costi di manutenzione.
• Lunga vita di servizio su trasmissioni compatte.
• Resistente a temperature da -54 °C a +5 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 11m |
|---|---|
| Lunghezza interna | 825 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
