MULTI-SURFACE CLEANING FOAM - 500 ML 895110

Cl-2 - schiuma detergente multisuperficie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:895110
Rubix:999230630043185
EAN:3660338474859
MULTI-SURFACE CLEANING FOAM - 500 ML 895110
Riepilogo info tecniche
Capacità0,65 l
Tipologiasgrassatore
Documenti

Dettagli del prodotto : MULTI-SURFACE CLEANING FOAM - 500 ML 895110


Soluzione detergente sgrassante in fase liquida con aspetto schiumoso per la pulizia generale. Pulisce efficacemente una vasta gamma di superfici. Evitare l'uso su superfici smaltate e verniciate. Distribuire il prodotto con un panno e strofinare leggermente. Utilizzare un panno pulito, asciutto e privo di pelucchi. Prima dell'uso, testare il prodotto su una piccola area meno visibile.

Punti di forza

Non aggressivo nei confronti di pitture o vernici. Ottima stabilità della schiuma.

Applicazioni

Tutte le superfici

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità0,65 l
Tipologiasgrassatore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,40 IVA esclusa
/ Unità
2,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore