Comment choisir son siège d’atelier ?
Définir d’abord la hauteur et la durée de votre assise. Pour une assise haute, optez pour un modèle avec repose-pied ou un assis-debout.
Par contre, si votre temps d’assise est long, optez pour un siège confortable et ergonomique. Mécanisme de réglage des sièges. Contact permanent : inclinaison du dossier adaptée aux mouvements du dos. Synchrone : inclinaison simultanée de l’assise et du dossier. Hauteur et profondeur du dossier : pour gérer un meilleur maintien du dos. Hauteur de l’assise : pour s’adapter à la taille des jambes. Le réglage par vis est le plus économique. Le réglage par vérin pneumatique est le plus confortable. Le réglage par vérin télescopique octroie un système de sécurité qui bloque la descente lorsque la personne est assise.