00042840-ARTICOLO DL08-01

Connettore a morsetto ad angolo retto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:DL08-01
Rubix:999221025034108
Produttore:DL08-01
EAN:3618036129984
00042840-ARTICOLO DL08-01

Riepilogo info tecniche

Materialec3604bd;c3771be
Tipologiagomito maschio
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042840-ARTICOLO DL08-01


I raccordi autoallineanti delle serie H, DL, L, LL hanno dieci stili e cinque O.D. del tubo, offrendo un'ampia gamma di raccordi adatti a qualsiasi applicazione. La ghiera svasata impedisce la perdita accidentale della ghiera quando si inserisce il tubo nel corpo del raccordo. La ghiera a cresta temprata impedisce la rottura della ghiera quando si stringe il dado. Il diametro interno svasato offre una bassa resistenza al flusso all'interno del raccordo. Il meccanismo di tenuta del tubo offre una sensazione di forza durante l'inserimento del tubo e impedisce al tubo di scivolare durante l'avvitamento.
•Self-align fittings H, DL, L, LL
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air

Model: DL08-01 (Tube Size Ø8, Port Size (R(PT)1/8))

Informazioni tecniche


Attributi
Materialec3604bd;c3771be
Tipologiagomito maschio
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Tipo di fluidoaria
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione