50-6512-0856 6512 8-1/8

Raccordo dritto maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6512 8-1/8
Rubix:170000000470264
Produttore:6512 8-1/8
50-6512-0856 6512 8-1/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (corpo e ghiera) + o-ring in nbr + tenute filettatura in ptfe (con guarnizioni nbr/pa)
Tipologiaraccordo dritto maschio push-in per tubo (serie 6000)
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6512-0856 6512 8-1/8


6512 Male Stud Connector. 4 to 8mm tube versions supplied in multiples of 10. 10 to 12mm supplied in multiples of 5.
Raccordo dritto maschio Camozzi 6512 8-1/8 per tubo Ø8 mm con filettatura G1/8. Connessione push-in per aria compressa fino a 16 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (corpo e ghiera) + o-ring in nbr + tenute filettatura in ptfe (con guarnizioni nbr/pa)
Tipologiaraccordo dritto maschio push-in per tubo (serie 6000)
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamento 28 mm
Tipo di fluidoaria compressa
Temperatura massima80 °C
Codice doganale74122000
1,25 IVA esclusa
/ Unità
1,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore