T-LOK MALE STUD CONNECTOR 6F4OMXS

Parker Hannifin Attacco a vite per tubi JIC Triple-Lok e adattatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6F4OMXS
Rubix:999200100048480
Produttore:6F4OMXS
T-LOK MALE STUD CONNECTOR 6F4OMXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaraccordo per tubo dritto
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD CONNECTOR 6F4OMXS


F4OMX - Presa a vite diritta - pollici. Perno a vite - BSPP - O-ring
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1/4-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,02697841726618705
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaraccordo per tubo dritto
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
10,94 IVA esclusa
/ Unità
13,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione