T-LOK SWIVEL MALE STUD 6F642EDMXS

Parker Hannifin Perno maschio girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6F642EDMXS
Rubix:999200100048502
Produttore:6F642EDMXS
T-LOK SWIVEL MALE STUD 6F642EDMXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio girevole
Diametro di filettatura (pollici)1/4 in - 19;9/16 in - 18 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK SWIVEL MALE STUD 6F642EDMXS


I raccordi e gli adattatori per tubi JIC svasati a 37° di Parker, Triple-Lok®, soddisfano i requisiti delle norme SAE J514 e ISO 8434-2 e offrono la più ampia gamma di attacchi del settore. Il design presenta un'area di tenuta ridotta da metallo a metallo, che si traduce in un design compatto, una bassa coppia di montaggio e la capacità di sopportare alte temperature e alte pressioni.
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Femmina 37° Flare girevole
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Dimensione attacco 2: Maschio BSPP Guarnizione EOlastica
Dimensione filettatura attacco 2: 1/4-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ED con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,017985611510791366
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514

Punti di forza

-Facilmente adattabile al tubo in pollici, al tubo metrico e al tubo flessibile, che ne garantisce l'accettazione in tutto il mondo
Vasta scelta di opzioni per le estremità delle porte, tra cui SAE filettatura dritta O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) e Metric-ED
Il robusto Port Stud di Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere il montaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dal danneggiamento della rondella di riserva, comunemente riscontrata con le tradizionali estremità delle porte regolabili SAE presenti sul mercato
I raccordi in acciaio sono dotati di serie della placcatura ToughShield Plus, che supera ampiamente i requisiti SAE in termini di ore di corrosione per la ruggine rossa, con una durata fino a 3.000 ore senza ruggine rossa, come riscontrato da una struttura di prova indipendente (testata secondo ASTM B117/ISO 9227). Queste migliori prestazioni offrono ai clienti un vantaggio competitivo grazie alla riduzione dei tempi di inattività e al prolungamento della vita utile delle apparecchiature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia
I dadi in acciaio inox sono dotati di un rivestimento che previene la formazione di gocce.

Applicazioni

Edilizia;Sistemi militari di terra;Sollevamento aereo;Agricoltura;Movimentazione materiali;Marina militare;Trasmissione motori

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio girevole
Diametro di filettatura (pollici)1/4 in - 19;9/16 in - 18 ''
Tipo di fluidocarburante;olio;gas
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
12,87 IVA esclusa
/ Unità
15,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione