EO SWIVEL CONNECTOR EGE15LRED71
Parker Hannifin Bocchettone dritto a vite con cono EO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:EGE15LRED71
Rubix:999200100053682
Produttore:EGE15LRED71


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubi |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : EO SWIVEL CONNECTOR EGE15LRED71
Presa a vite diritta con cono
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Girevole alla porta
Dimensione attacco 1: O.D. del tubo 15 mm
Dimensione attacco 1: 15 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24° (con O-Ring), maschio
Tipo di connessione 1: Cono a 24° maschio (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale della guarnizione: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Girevole alla porta
Dimensione attacco 1: O.D. del tubo 15 mm
Dimensione attacco 1: 15 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24° (con O-Ring), maschio
Tipo di connessione 1: Cono a 24° maschio (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale della guarnizione: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubi |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
| Pressione massima di esercizio | 800 bar |
| Tipo di fluido | petrolio;gas |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
| Codice doganale | 73072910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione