EO MALE STUD CONNECTOR GE16SRCFX
Parker Hannifin Raccordo a vite diritto EO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:GE16SRCFX
Rubix:999200100059640
Produttore:GE16SRCFX


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato (senza crvi); acciaio inossidabile |
|---|---|
| Tipologia | connettore a vite prigioniera |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE16SRCFX
senza dado e anello di taglio
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 16 mm
Dimensione attacco 1: 16 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: Bordo di tenuta in metallo
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 16 mm
Dimensione attacco 1: 16 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: Bordo di tenuta in metallo
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato (senza crvi); acciaio inossidabile |
|---|---|
| Tipologia | connettore a vite prigioniera |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione