EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE12SRCF

Parker Hannifin Raccordi diagnostici in linea e adattatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:MAVE12SRCF
Rubix:999200100064931
Produttore:MAVE12SRCF
EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE12SRCF
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio
Tipologiaraccordo diagnostico in linea
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2a bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE12SRCF


I prodotti diagnostici Parker sono progettati per essere installati su un gruppo di tubi o su una linea di tubi senza la necessità di spostare l'adattatore della porta, in combinazione con i prodotti diagnostici elettronici e le apparecchiature meccaniche di rilevamento della pressione e della temperatura.
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico girevole senza flare
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 12S
Stile attacco 2: Femmina BSPP con rondella di tenuta
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/2-14
Tipo di connessione: Adattatore manometro BSPP
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 9100
Pressione statica massima: 9100
Materiale O-ring: NBR

Punti di forza

La funzione di rotazione ORFS e flare a 37° offre un posizionamento illimitato senza spostare l'adattatore della porta
L'esagono del corpo allargato e allungato assicura che la porta diagnostica offra un impegno completo della filettatura e una capacità di pressione
La linea di prodotti Tee diagnostici include: Punto di prova diagnostico (serie EMA3 e PD), adattatore di conversione e adattatori per manometri
Disponibile in acciaio nelle misure da ¼" a 1 ½" o da 6 mm a 38 mm con pressioni di esercizio fino a 10.000 psi

Applicazioni

Misure di pressione e temperatura in linea; campionamento dell'olio in linea; diagnostica in campo senza rimuovere gli adattatori delle porte

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaraccordo diagnostico in linea
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2a bspp ''
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,63 IVA esclusa
/ Unità
28,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione