EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR3/8EDOMDCF

Parker Hannifin Raccordo per tubo idraulico ad alta pressione con perno maschio DIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GE06LR3/8EDOMDCF
Rubix:999200100058238
Produttore:GE06LR3/8EDOMDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR3/8EDOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio din ermeto
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8a bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR3/8EDOMDCF


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi e tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco 2: G 3/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) conferisce una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore alla ruggine bianca. Questo attributo prolunga il ciclo di vita dei raccordi
Superficie in acciaio inox: I raccordi Ermeto DIN girevoli per tubi idraulici ad alta pressione, nella versione in acciaio inox, hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e alle influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN girevoli per tubi idraulici ad alta pressione hanno pressioni nominali fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), in modo da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di prodotti chimici;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulico;Attrezzature per la produzione;Marino;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio din ermeto
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8a bspp ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione