EO2 MALE STUD CONNECTOR GE22ZLREDCF

Parker Hannifin Connettore maschio a perno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE22ZLREDCF
Rubix:999200100060098
Produttore:GE22ZLREDCF
EO2 MALE STUD CONNECTOR GE22ZLREDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO2 MALE STUD CONNECTOR GE22ZLREDCF


I raccordi EO-2 sono dotati di guarnizioni elastomeriche su tutti i giunti per una giunzione ermetica dei tubi, per un collegamento senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici. Per un funzionamento affidabile dell'intera unità. La progettazione si basa sulle norme DIN 3861, DIN 2353 e ISO 8434-1. I raccordi EO-2 sono adatti per applicazioni ad alta pressione. La compressione statica elimina anche l'ingresso di aria nel sistema fluido in condizioni di vuoto.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 3/4 A
Dimensione attacco 2: G 3/4 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Montaggio sul campo: I raccordi ad anello progressivo EO possono essere assemblati ovunque con un paio di chiavi. Per i tubi in acciaio inox sono disponibili semplici strumenti di preregolazione. Non sono necessarie attrezzature o macchine aggiuntive, per cui i costi possono essere ridotti al minimo
Filettature argentate: Tutte le filettature dei dadi in acciaio inox EO-DUR sono trattate superficialmente per ridurre le coppie di serraggio del 40% rispetto ai prodotti non filettati. Questa caratteristica semplifica il processo di assemblaggio e riduce i tempi di montaggio
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Questa caratteristica facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovra-serraggio: La speciale geometria dell'EO-DPR impedisce il sovraassemblaggio dei raccordi EO-DPR. Contribuisce a evitare costi e tempi di riparazione
Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo
Montaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distintivi aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-DPR. Il punto finale evidente del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio
Geometria dell'anello multifunzionale - evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione
L'approvvigionamento è facile e veloce. EO-DPR è disponibile in tutto il mondo
Assemblaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti degli standard applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.

Applicazioni

Automotive;Industriale;Trasporti;Difesa;Energia;Ambiente;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 a ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Codice doganale73079910
26,37 IVA esclusa
/ Unità
32,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione