EO SWIVEL CONNECTOR EGE18LRED71

Parker Hannifin Bocchettone dritto a vite con cono EO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:EGE18LRED71
Rubix:999200100053713
Produttore:EGE18LRED71
EO SWIVEL CONNECTOR EGE18LRED71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL CONNECTOR EGE18LRED71


Presa a vite diritta con cono
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Girevole alla porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24° (con O-Ring), maschio
Tipo di connessione 1: Cono a 24° maschio (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale della guarnizione: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
85,88 IVA esclusa
/ Unità
104,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione