EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR1/2EDOMD71
Parker Hannifin Connettore maschio a perno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:GE10LR1/2EDOMD71
Rubix:999200100058743
Produttore:GE10LR1/2EDOMD71


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio a perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 a '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR1/2EDOMD71
La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio di Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi o di tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi, dei tipi GEO, GE-M-ED, GE-R-ED fino a GE-M, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Punti di forza
-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e degli agenti ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN maschio per tubi idraulici ad alta pressione hanno valori di pressione fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), in modo da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN maschio per tubi idraulici ad alta pressione hanno valori di pressione fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), in modo da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.
Applicazioni
Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio a perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 a '' |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione