00048046-ARTICOLO H06-01S

Connettore maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:H06-01S
Rubix:999221025034752
Produttore:00048046
EAN:3618036100693
00048046-ARTICOLO H06-01S

Riepilogo info tecniche

Materialec3604bd;c3771be
Tipologiaconnettore maschio
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00048046-ARTICOLO H06-01S


I raccordi autoallineanti delle serie H, DL, L, LL hanno dieci stili e cinque O. D. del tubo che offrono un'ampia gamma di raccordi adatti a qualsiasi applicazione. La ghiera svasata impedisce la perdita accidentale della ghiera quando si inserisce il tubo nel corpo del raccordo. La ghiera a cresta temprata impedisce la rottura della ghiera quando si stringe il dado. Il diametro interno svasato offre una bassa resistenza al flusso all'interno del raccordo. Il meccanismo di tenuta del tubo offre una sensazione di forza durante l'inserimento del tubo e impedisce al tubo di scivolare durante l'avvitamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialec3604bd;c3771be
Tipologiaconnettore maschio
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Tipo di fluidoaria
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione