EO MALE STUD CONNECTOR GE12LR1/8EDOMDCF

Parker Hannifin Raccordo per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:GE12LR1/8EDOMDCF
Rubix:999200100059118
EO MALE STUD CONNECTOR GE12LR1/8EDOMDCF
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE12LR1/8EDOMDCF


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione è quella di collegare un numero diverso di tubi e di tubazioni.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco 2: G 1/8 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Hanno un'elevata resistenza alla corrosione nei confronti di fluidi aggressivi e influenze ambientali
Alta pressione

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per l'edilizia;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto;Difesa;Infrastruttura;Generazione di energia elettrica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Tipo di fluidocarburante;olio;gas
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,67 IVA esclusa
/ Unità
44,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione