EO MALE STUD CONNECTOR GE10LM16X1.5EDOMDCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GE10LM16X1.5EDOMDCF
Rubix:999200100058696
Produttore:GE10LM16X1.5EDOMDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE10LM16X1.5EDOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio a perno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE10LM16X1.5EDOMDCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M16x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico (ISO 9974), maschio
Tipo di attacco 2: Maschio metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 9974
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio a perno
Pressione massima di esercizio420 bar
Diametro del collegamento 216 mm
Tipo di fluidofluidi idraulici;prodotti chimici;carburanti;gas;vapore
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
Codice doganale73079910
€ 8,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione