50-6512-0552 6512 5-M5

Raccordo dritto maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6512 5-M5
Rubix:170000000470248
Produttore:6512 5-M5
50-6512-0552 6512 5-M5

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologiaraccordo dritto maschio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6512-0552 6512 5-M5


6512 Male Stud Connector. 4 to 8mm tube versions supplied in multiples of 10. 10 to 12mm supplied in multiples of 5.
50-6512-0552 6512 5-M5

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Tipologiaraccordo dritto maschio
Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamento 25 mm
Tipo di fluidoaria compressa
Temperatura massima80 °C
Codice doganale74122000
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore