EO SWIVEL CONNECTOR EGE25SREDCF

Parker Hannifin Connettore girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EGE25SREDCF
Rubix:999200100053764
Produttore:EGE25SREDCF
EO SWIVEL CONNECTOR EGE25SREDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 1 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL CONNECTOR EGE25SREDCF


ERMETO EGE25SREDCF tronchetto dritto a vite
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Girevole a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 35 mm
Dimensione attacco 1: 35 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24° (con O-Ring), maschio
Tipo di connessione 1: Cono a 24° maschio (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione raccordo 2: G 1 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 1 a ''
Pressione massima di esercizio420 bar
Tipo di fluidofluidi idraulici;prodotti chimici;carburanti;gas;vapore
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
Codice doganale73079910
40,45 IVA esclusa
/ Unità
49,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione