EO MALE STUD CONNECTOR GE28LRCF

Parker Hannifin Connettore maschio diritto per spinotti

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:GE28LRCF
Rubix:999200100060307
Produttore:GE28LRCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE28LRCF
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE28LRCF


I raccordi EO-PSR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale di EO-PSR (secondo DIN 3861, DIN 2353) è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 28 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 28 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 2: G 1 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Tipo di fluidopetrolio;gas
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,56 IVA esclusa
/ Unità
40,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione