EO MALE STUD CONNECTOR GE22LR1EDOMD71

Parker Hannifin Presa a vite diritta EO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE22LR1EDOMD71
Rubix:999200100060045
Produttore:GE22LR1EDOMD71
EO MALE STUD CONNECTOR GE22LR1EDOMD71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE22LR1EDOMD71


Tronchetto diritto a vite/ acciaio inox
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 2: G 1 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1 a ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Tipo di fluidocarburante;olio;gas
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
€ 84,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione