EO MALE STUD CONNECTOR GE04LLRCF

Parker Hannifin Connettore maschio a perno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GE04LLRCF
Rubix:999200100058084
Produttore:GE04LLRCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE04LLRCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE04LLRCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-D
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 4 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/8 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/8
Tipo di attacco 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Very Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN 3852
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Protezione contro il sovra-serraggio
Montaggio sicuro
Geometria ad anello multifunzionale
L'approvvigionamento è facile e veloce
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni

Idraulica mobile; Generazione di energia

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Tipo di fluidocarburante;olio;gas
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73079910
4,09 IVA esclusa
/ Unità
4,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione