EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR3/8CFX

Parker Hannifin Connettore maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GE10LR3/8CFX
Rubix:999200100058780
Produttore:GE10LR3/8CFX
EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR3/8CFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR3/8CFX


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco 2: G 3/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale della guarnizione: Metallo
Materiale della guarnizione: Bordo di tenuta in metallo
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Morso visibile
Capacità di tenuta
Sollecitazioni distribuite
Controllo delle vibrazioni
Design ad anello progressivo

Applicazioni

Applicazioni idrauliche

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Tipo di fluidofluido idraulico
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73079910
€ 4,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione