Riferimenti
Camozzi:1510 8/6-3/8
Rubix:170000000469532
Produttore:50-1510-3358


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo dritto maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1510-3358 1510 8/6-3/8
1510 Male Stud Taper. 5/3 to 8/6 tube versions supplied in multiples of 10. 10/8 to 15/12.5 tube versions supplied in multiples of 5.
50-1510-3358 1510 8/6-3/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo dritto maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Tipo di fluido | aria compressa e fluidi a bassa pressione |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione