FEMALE JIC 37GRARTICOLO SWIVEL-STRAIGHT 10648-5-4
Parker Hannifin Ugelli Parkrimp No-Skive a media pressione - Serie 48
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:10648-5-4
Rubix:999210107004053
Produttore:10648-5-4

Dettagli del prodotto : FEMALE JIC 37GRARTICOLO SWIVEL-STRAIGHT 10648-5-4
I raccordi Parkrimp Serie 48 per media pressione sono raccordi idraulici permanenti a pressare che possono essere assemblati rapidamente utilizzando la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio di tubi e raccordi No-Skive non richiede la rimozione del rivestimento esterno del tubo. In questo modo si elimina qualsiasi rottura prematura del tubo idraulico dovuta a una spellatura troppo lunga o troppo corta. I raccordi della Serie 48 sono rivestiti con una placcatura metallica priva di cromo e sono utilizzati con tubi idraulici come i tubi Global Core con rivestimento classico, resistente o super resistente, i tubi Elite No-Skive con rivestimento classico, resistente o super resistente, tubi per la pulizia a getto d'acqua Compact No-Skive, tubi Compact No-Skive con trattamento ignifugo Rail Hose, tubi idraulici omologati EN 853 1SN/SAE 100R1AT, EN 853 2SN/SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno omologati SAE 100R4 e molti altri.I prodotti Parker Hannifin soddisfano anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento di tubi e raccordi e alla compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 6,4, 1/4, -4 D.I. tubo
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 1/2"-20 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, JIC 37°, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina JIC 37° - Girevole
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti, aria, acqua
Dimensione 1: 17 mm (vedi legenda disegni W)
Dimensione 2: 13 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -4
Industria: Apparecchiature industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 410, 41,0
Dimensione attacco: 1/2"
Tipo di attacco: DKJ
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-5-SWS
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 6,4, 1/4, -4 D.I. tubo
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 1/2"-20 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, JIC 37°, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina JIC 37° - Girevole
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti, aria, acqua
Dimensione 1: 17 mm (vedi legenda disegni W)
Dimensione 2: 13 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -4
Industria: Apparecchiature industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 410, 41,0
Dimensione attacco: 1/2"
Tipo di attacco: DKJ
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-5-SWS
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Punti di forza
- La giusta combinazione di tubi e raccordi assicura un collegamento approvato e sicuro, conforme ai più elevati standard di qualità e sicurezza e garantisce la massima durata del prodotto per gli utenti finali - La tecnologia No-Skive offre il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro per i professionisti dell'assemblaggio dei tubi.
Applicazioni
- Tutte le attrezzature per l'edilizia - Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione - Macchine agricole e forestali - Macchine per la movimentazione dei container - Idropulitrici ad alta pressione - Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | femmina jic 37° - perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2x20 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione