EO MALE STUD CONNECTOR GE12LREDCF

Parker Connettore maschio GE-R-ED

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:GE12LREDCF
Rubix:999200100059150
Produttore:GE12LREDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE12LREDCF
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio zincato
Tipologiaserie leggera
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE12LREDCF


I raccordi EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (secondo DIN 3861, DIN 2353) producono connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici, per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato dell'EO-PSR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni e mercati.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco 2: G 3/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

  • Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) determina una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore contro la ruggine bianca. Inoltre, prolunga il ciclo di vita del raccordo.
  • Protezione contro il serraggio eccessivo: La speciale geometria dell'EO-PSR impedisce il sovra-assemblaggio dei raccordi EO-PSR. Contribuisce a evitare costi e tempi di riparazione.
  • Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo.
  • Assemblaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distinti aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-PSR. L'evidente punto finale del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio.
  • Geometria dell'anello multifunzionale - evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione.
  • Montaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti delle norme applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.

Applicazioni

  • Idraulica mobile - unità di azionamento idraulico, sistemi idraulici di lavoro
  • Generazione di energia - stazioni di compressione nei gasdotti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Tipologiaserie leggera
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,22 IVA esclusa
/ Unità
8,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione