RACC COMP INOX DIR R1/4-10 884725

Raccordi diritti maschi conici - acciaio inossidabile aisi 316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884725
Rubix:999200605001862
EAN:3660338380839
RACC COMP INOX DIR R1/4-10 884725

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316
Tipologiaraccordo per tubo di strumentazione
Diametro di filettatura (pollici)1/4r ''

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC COMP INOX DIR R1/4-10 884725


I giunti per tubi flessibili di strumentazione sono stati progettati specificamente per molte applicazioni esigenti, settori come quelle chimiche, petrolifere, della produzione di energia, della pasta di legno e della carta e vari tipi di industrie manifatturiere. Forniscono una tenuta molto affidabile, ermetica e priva di torsione su tutti i collegamenti delle tubazioni. I giunti a doppia ghiera con caratteristiche tecniche e funzionali superiori, come la finitura in argento della parte interna delle filettature, sono alternativi ed intercambiabili con i marchi più famosi (Swagelok, A-LOK Parker, HY-LOK) per medie e alte pressioni. Tutti i prodotti sono in acciaio inossidabile AISI 316 e sono completamente dedicati alla strumentazione industriale e al settore del petrolio e del gas. I raccordi dei tubi di strumentazione sono realizzati secondo rigorosi parametri di controllo della qualità al fine di garantire la massima sicurezza d’uso, un alto livello di prestazioni e un’affidabilità totale (100% a prova di perdite). I raccordi dei tubi non necessitano di attrezzatura specifica per il montaggio e sono studiati per bilanciare l’eventuale variazione di materiale, durezza e spessore della parete dei tubi in acciaio senza saldatura utilizzati.

Punti di forza

CERTIFICAZIONE:
✓ UFFICIO DI SPEDIZIONE AMERICANO
✓ REGISTRO DI LLOYD'S
✓ REGISTRO COREANO DI SPEDIZIONE
✓ UFFICIO VERITAS
✓ DNV-GL
✓ SOCIETÀ DI CLASSIFICAZIONE DELLA PORCELLANA
✓ RMRS

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316
Tipologiaraccordo per tubo di strumentazione
Diametro di filettatura (pollici)1/4r ''
20,97 IVA esclusa
/ Unità
25,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione