EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR1/8KEGCF
Parker Hannifin Connettore maschio a perno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:GE06LR1/8KEGCF
Rubix:999200100058226
Produttore:GE06LR1/8KEGCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio a perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR1/8KEGCF
I raccordi EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (secondo DIN 3861, DIN 2353) producono connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici, per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato dell'EO-PSR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni e mercati.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/8 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/8
Tipo di attacco 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN 3852
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/8 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/8
Tipo di attacco 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN 3852
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
-Alta pressione: EO-PSR può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Allarga la gamma di applicazioni
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovra-serraggio: La speciale geometria dell'EO-PSR impedisce il sovraassemblaggio dei raccordi EO-PSR. Aiuta a evitare riparazioni costose e lunghe
Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo
Montaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distintivi aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-PSR. Il punto finale evidente del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio
Geometria dell'anello multifunzionale: evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione
L'approvvigionamento è facile e veloce. EO-PSR è disponibile in tutto il mondo
Assemblaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti degli standard applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovra-serraggio: La speciale geometria dell'EO-PSR impedisce il sovraassemblaggio dei raccordi EO-PSR. Aiuta a evitare riparazioni costose e lunghe
Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo
Montaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distintivi aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-PSR. Il punto finale evidente del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio
Geometria dell'anello multifunzionale: evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione
L'approvvigionamento è facile e veloce. EO-PSR è disponibile in tutto il mondo
Assemblaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti degli standard applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.
Applicazioni
Automotive;Industriale;Trasporti;Difesa;Energia;Ambiente;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Idraulico mobile;Generazione di energia
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio; acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio a perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1/8 '' |
| Pressione massima di esercizio | 800 bar |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione