EO MALE STUD CONNECTOR GE18LREDCF

Parker Hannifin Connettore maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GE18LREDCF
Rubix:999200100059789
Produttore:GE18LREDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE18LREDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE18LREDCF


I raccordi producono connessioni ad alta pressione e prive di perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Protezione contro il sovra-serraggio
Montaggio sicuro
Geometria ad anello multifunzionale
L'approvvigionamento è facile e veloce
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni

Idraulica mobile; Generazione di energia

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73079910
12,29 IVA esclusa
/ Unità
14,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione