Riferimenti


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | unione girevole |
Dettagli del prodotto : EO SWIVEL UNION GZ22L71
The main function of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings is the connection of 2 tubes or hoses with the same or different diameters. This broad range of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings, types GZ and GZR is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications: Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• • Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da girevole a girevole
Dimensione attacco 1: 22 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Dimensione raccordo 2: tubo da 22 mm (O.D.
Dimensione raccordo 2: 22 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Informazioni tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | unione girevole |
| Pressione massima di esercizio | 160 bar |
| Diametro del collegamento 2 | 17 mm |
| Tipo di fluido | fluidi idraulici;prodotti chimici;carburanti;gas;vapore |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
| Codice doganale | 73072910 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione