EO MALE STUD CONNECTOR GE22LREDCF

Parker Hannifin Connettore maschio GE-R

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE22LREDCF
Rubix:999200100060071
Produttore:GE22LREDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE22LREDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE22LREDCF


GE-R connettore maschio 24° flareless/BSPT o BSPP
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 3/4 A
Dimensione attacco 2: G 3/4 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 a ''
Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamento 217 mm
Tipo di fluidofluidi idraulici;prodotti chimici;carburanti;gas;vapore
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
Codice doganale73079910
17,41 IVA esclusa
/ Unità
21,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione