EO MALE STUD CONNECTOR GE18LRED71

Parker Hannifin Raccordi idraulici per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GE18LRED71
Rubix:999200100059788
Produttore:GE18LRED71
EO MALE STUD CONNECTOR GE18LRED71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE18LRED71


L'anello progressivo EO-DUR DPR per raccordi in acciaio inox è un elemento chiave per produrre connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici, per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato di EO-DPR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni e mercati.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Assemblaggio in campo
Filettature argentate
Grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Questa caratteristica facilita e velocizza l'assemblaggio
Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovra-serraggio
Effetto molla
Assemblaggio sicuro
Geometria ad anello multifunzionale
L'approvvigionamento è facile e veloce
Assemblaggio veloce, facile e sicuro

Applicazioni

Trasferimento di sostanze chimiche;Trasferimento di carburante;Idraulica;Apparecchiature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Agricoltura;Automotive;Edilizia;Apparecchiature per la produzione industriale;Nautica;Movimentazione di materiali;Trasporto;Difesa;Energia;Ambiente;Industriale;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione di materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Idraulica mobile

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Tipo di fluidofluido idraulico; gas
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
67,79 IVA esclusa
/ Unità
82,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione