Riferimenti
Camozzi:1511 5/3-M5
Rubix:170000000469542
Produttore:1511 5/3-M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo dritto maschio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1511-2952 1511 5/3-M5
1511 Male Stud - Parallel. 5/3 to 8/6 tube versions supplied in multiples of 10. 10/8 to 15/12.5 tube versions supplied in multiples of 5.
EV BURKERT 6012 3/2 - C - normally close 230V
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo dritto maschio |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Diametro del collegamento 2 | 5 mm |
| Tipo di fluido | aria compressa e fluidi a bassa pressione |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore