MALE CONNECTOR 4-4F42EDMXS

Parker Hannifin Raccordo svasato JIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:4-4F42EDMXS
Rubix:999200100046887
Produttore:4-4F42EDMXS
MALE CONNECTOR 4-4F42EDMXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; senza cromo-6
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/4 - 19;7/16 - 20 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MALE CONNECTOR 4-4F42EDMXS


I raccordi e gli adattatori per tubi JIC svasati a 37° di Parker, Triple-Lok®, soddisfano i requisiti delle norme SAE J514 e ISO 8434-2 e offrono la più ampia gamma di attacchi del settore. Il design presenta un'area di tenuta ridotta da metallo a metallo, che si traduce in un design compatto, una bassa coppia di montaggio e la capacità di sopportare alte temperature e alte pressioni.
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 1/4, 6
Dimensione attacco 2: Maschio BSPP Guarnizione EOlastica
Dimensione filettatura attacco 2: 1/4-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ED con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,017985611510791366
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514

Punti di forza

- Facilmente adattabile al tubo in pollici, al tubo metrico e al tubo flessibile, è accettato in tutto il mondo
Vasta scelta di opzioni per le estremità delle porte
Il robusto perno della porta di Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, e rende l'assemblaggio praticamente a prova di errore
I dadi sono dotati di un rivestimento che previene la formazione di galla
La placcatura ToughShield Plus supera in modo sostanziale i requisiti SAE in termini di ore di corrosione per la ruggine rossa, durando fino a 3.000 ore senza ruggine rossa, come riscontrato da un centro di prova indipendente (testato secondo ASTM B117/ISO 9227)

Applicazioni

Connessioni per la movimentazione di gas e fluidi idraulici

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; senza cromo-6
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/4 - 19;7/16 - 20 ''
Tipo di fluidofluido idraulico; gas
8,10 IVA esclusa
/ Unità
9,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione