T-LOK MALE STUD CONNECTOR 10F42EDMXS

Parker Hannifin Connettore JIC 7/8-14 UNF - 1/2'' BSPP maschio per tubi da 14, 15 e 16 mm di diametro esterno.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:10F42EDMXS
Rubix:999200100042969
Produttore:10F42EDMXS
T-LOK MALE STUD CONNECTOR 10F42EDMXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato senza cr
Tipologiaadattatore bsp / jic.
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''

Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD CONNECTOR 10F42EDMXS


Raccordo Triple-Lok® cono 37° / filettatura maschio cilindrica BSP - tenuta ED (ISO 1179).
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/8, 14, 15, 16
Dimensione attacco 2: Maschio BSPP Guarnizione EOlastica
Dimensione filettatura attacco 2: 1/2-14, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ED con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,03597122302158273
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr
Tipologiaadattatore bsp / jic.
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
11,77 IVA esclusa
/ Unità
14,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione