Riferimenti
Parker:EGE06LREDCF
Rubix:999200100053549
Produttore:EGE06LREDCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | serie leggera |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
Dettagli del prodotto : EO SWIVEL CONNECTOR EGE06LREDCF
La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi e tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Girevole a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24° (con O-Ring), maschio
Tipo di connessione 1: Cono a 24° maschio (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco 2: G 1/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Girevole a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24° (con O-Ring), maschio
Tipo di connessione 1: Cono a 24° maschio (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco 2: G 1/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | serie leggera |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione