EO MALE STUD CONNECTOR GE18LR3/8EDOMD71

Parker Hannifin Connettore maschio a perno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GE18LR3/8EDOMD71
Rubix:999200100059775
Produttore:GE18LR3/8EDOMD71
EO MALE STUD CONNECTOR GE18LR3/8EDOMD71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE18LR3/8EDOMD71


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio di Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi o di tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi, dei tipi GEO, GE-M-ED, GE-R-ED fino a GE-M, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco 2: G 3/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e degli agenti ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN maschio per tubi idraulici ad alta pressione hanno valori di pressione fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), in modo da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 a ''
Tipo di fluidopetrolio;gas
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
38,68 IVA esclusa
/ Unità
47,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione